画像準備中

SUS316L自動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール 単作動

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3 注文コード18355070 品番2BM-PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥343,078
販売価格(税別)
311,889
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.2 呼び径3 寸法A(mm)220 寸法E(mm)204 寸法B(mm)270 寸法C(mm)83 操作G1/8ネジ 寸法ID(mm)72.3 最大差圧(MPa)動作可能:0.29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする