大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L 電動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355219
品番
2BM-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605,271
販売価格(税別)
¥
550,246
バスケットに入れる
質量(kg)
14
呼び径
3.5
寸法A(mm)
250
モータータイプ
Unic-05
寸法E(mm)
159
寸法B(mm)
285
寸法C(mm)
93.5
寸法ID(mm)
85.1
最大差圧(MPa)
動作可能:0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材