大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L自動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355341
品番
BN3-PS (T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616,603
販売価格(税別)
¥
560,548
バスケットに入れる
質量(kg)
25.5
呼び径
2
寸法A(mm)
110
寸法E(mm)
269
寸法B(mm)
276
寸法C(mm)
72
操作
空気接孔:G1/4ネジ
寸法ID(mm)
47.8
最大差圧(MPa)
動作可能:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材