画像準備中

SUS316L自動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18355395 品番 BN3-PW (T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥668,388
販売価格(税別)
607,625
質量(kg)25.6 呼び径3 寸法A(mm)130 寸法E(mm)204 寸法B(mm)284 寸法C(mm)99 操作空気接孔:G1/8ネジ 寸法ID(mm)72.3 最大差圧(MPa)動作可能:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする