大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L 電動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355596
品番
BN3-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥796,244
販売価格(税別)
¥
723,858
バスケットに入れる
質量(kg)
27.3
呼び径
3
寸法A(mm)
130
モータータイプ
Unic-10
寸法E(mm)
208
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
99
寸法ID(mm)
72.3
最大差圧(MPa)
動作可能:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材