画像準備中

SUS316L GI型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)P1:0.9、P2:0.7 呼び径4 注文コード18356016 品番GI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290,156
販売価格(税別)
263,778
この商品は最高使用圧力・呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10 サイズガラス:4 呼び径4 最高使用圧力(MPa)P1:0.9、P2:0.7 寸法A(mm)155 寸法B(mm)83 寸法C(mm)110 寸法ID(mm)97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする