大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの サイトグラス
SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356147
品番
GT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,519
販売価格(税別)
¥
39,563
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
サイズ
ガラス:1.5
呼び径
2.5
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
寸法A(mm)
33
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
36
接続方式
溶接タイプ
寸法OD(mm)
63.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材