大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS304 2方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356330
品番
CF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,237
販売価格(税別)
¥
83,852
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
呼び径
1.5
寸法A(mm)
70
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
97
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材