画像準備中

SUS316L 2方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18356339 品番 CF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,340
販売価格(税別)
91,218
質量(kg)3.6 呼び径1.5 寸法A(mm)70 寸法E(mm)150 寸法B(mm)40 寸法C(mm)97 寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする