大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5
注文コード
18359227
品番
F11D-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥344,479
販売価格(税別)
¥
313,163
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13.2
呼び径
2.5
寸法A(mm)
105
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
244
寸法G(mm)
74
シリンダー
S125
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
97.6
圧力(MPa)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材