大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
注文コード
18359918
品番
N2N-1300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥156,004
販売価格(税別)
¥
141,822
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.2
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
87.5
寸法C(mm)
180
呼び径(A)
10
シリンダー
W63
寸法ID(mm)
14
圧力(MPa)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材