画像準備中

SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード18359988 品番N11M-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥174,545
販売価格(税別)
158,677
この商品は呼び径など78種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.7 寸法A(mm)55 寸法E(mm)43 寸法B(mm)87.5 寸法C(mm)180 呼び径(A)15 シリンダーS63 寸法ID(mm)17.5 圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする