大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361309
品番
YU-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥778,597
販売価格(税別)
¥
707,815
バスケットに入れる
質量(kg)
22.3
呼び径
3
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
305
寸法C(mm)
301
シリンダー
W160B
寸法ID(mm)
72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材