大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316Lエアーブリーザバルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18361318
品番
BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥169,915
販売価格(税別)
¥
154,468
バスケットに入れる
タンクの内圧調整に使用する呼吸弁です。
適合
空気通過量:6m3/h
質量(kg)
1.9
呼び径
2
圧力(kPa)
吸込:-1、吹出:5
注意
※タンクの使用条件を考慮してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材