大阪サニタリー
大阪サニタリーの 圧力・流量測定
大阪サニタリーの 圧力計
大阪サニタリーの 汎用圧力計
SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
75
寸法A(mm)
47
注文コード
18362009
品番
PGD-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,796
販売価格(税別)
¥
112,542
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
22
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
83
寸法(Φmm)
75
寸法E(mm)
17
寸法A1(mm)
47
寸法B1(mm)
56.5
寸法C1(mm)
64
H(mm)
61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。