画像準備中

SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)110 注文コード18362219 品番TGH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥287,455
販売価格(税別)
261,323
この商品は寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.3 呼び径(S)3 寸法A(mm)110 寸法(Φmm)100 寸法B(mm)159 寸法C(mm)59 寸法ID(mm)72.3
注意
※2.0S 以上はΦ100 を標準としております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする