58972-1X ターンメニュースタンド 三面 友屋 18363585

58972-1X ターンメニュースタンド 三面 友屋 18363585
58972-1X ターンメニュースタンド 三面 友屋 18363585
58972-1X ターンメニュースタンド 三面 友屋 18363585
58972-1X ターンメニュースタンド 三面 友屋 18363585

ターンメニュースタンド 三面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18363585品番58972-1X
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

底面に回転板がついたポップスタンド。
カフェやレストランなどの卓上に設置してお客様におすすめメニューをアピール

適合用紙:A4三ッ折種別3面材質アクリル質量(kg)0.45外形寸法(mm)Φ150×228<回転板付>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする