UNiCON(ユニコン)
UNiCON(ユニコン)の 溶接ケミカル
UNiCON(ユニコン)の スパッタ付着防止剤
UNiCON(ユニコン)の トーチ用
トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
18367676
品番
RC100 1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
人と環境に優しく有害物質を含みません。
ノズルが冷たくても使用できます。
外観
透明
塗布方法
浸漬・塗布機
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
性状
液体
危険物の性状
非水溶性