UNiCON(ユニコン)
UNiCON(ユニコン)の 溶接ケミカル
UNiCON(ユニコン)の 開先防錆剤
兼用工程用ノンスパッタ 302 BL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
18367782
品番
BL18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
乾燥時間(分)
10
外観
透明
塗布方法
各種スプレー・塗装用ガン
塗膜厚(μm)
80m
2
/kg 2
危険物の類別
非危険物
適応
1〜3層 250A
性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。