曜日別特売
44500 TLワックス 日本磨料工業 18368464

TLワックス

(2件のレビュー)
内容量1本(1000mL)
内容量1本(1000mL)注文コード18368464品番44500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。
深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。

用途つや出しトラスコ品番853-6096使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368464
2022-01-28
用途: マイカーの洗車

しっとりした艶です。
容量が多いので使い切るまで数年かかるでしょう・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 18368464
2018-07-30
用途: 洗車後のケア
運輸・通信業

一般的なタイヤワックスはテカテカした感じですが、この商品は新品タイヤのような艶消しの黒を甦らせる感じ。
タイヤにも優しそうなのでまた購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする