曜日別特売
DJ7061FM 防水接続コネクター 6P マリンテック 18368528

DJ7061FM 防水接続コネクター 6P マリンテック 18368528
DJ7061FM 防水接続コネクター 6P マリンテック 18368528

防水接続コネクター 6P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード18368528品番DJ7061FM
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

AMPコネクター
実績のある防水・防塵接続コネクター!
船舶から自動車フェラーリまで多用途に
2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き
オス・メスソケット付き
ネジタイプメスソケット
ガラス繊維入りポリアミド製
シリコン製ラバーシールで確実に防水
エンジン内などの高温な環境に設計された商品
5種類のラインナップ(本商品は6P)

仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする