メイン
ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ミネックスメタルの 焼きリング
クッキングリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18369009
品番
PR4445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
目玉焼きやホットケーキ、パンケーキ、イングリッシュマフィンなどの焼き型として
材質
ステンレススチール
形状
丸型
寸法(mm)
(約)D110×W92×H15(ハンドル折りたたみ時)
色
シルバー
質量(g)
(約)20
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル長さ(mm)
(約)80