プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
プリンス工業の おろし金
薬味おろし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18369045
品番
PR1386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
薬味などをすりおろす際に
仕様
汁受け付、食洗機使用可
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D207×W76×H42
色
シルバー
質量(g)
(約)105
サイズ(mm)
すりおろし部:D55×W55