プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
プリンス工業の 野菜スライサー
スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18369061
品番
PR1388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
仕様
受け皿フック付、食洗機使用可
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D270×W97×H26、スライサー部:D143×W85
色
シルバー
質量(g)
(約)184
タイプ
刃部:両刃