プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
プリンス工業の 野菜スライサー
千切りスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
18369070
品番
PR1389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に
仕様
受け皿フック付、食洗機使用可
材質
ステンレススチール
幅(mm)
千切:(約)3.5〜3.7
寸法(mm)
(約)D270×W97×H26
色
シルバー
質量(g)
(約)177
タイプ
刃部:薄刃
サイズ(mm)
千切り部:D143×W85