プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
プリンス工業の ピーラー・皮むき
ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
18369079
品番
PR1395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
野菜や果物の皮むきをする際に
仕様
食洗機使用可
適合
刃部:ステンレス焼き入れ鋼
材質
刃部:ステンレス焼き入れ鋼、本体:ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D140×W69×H28
色
シルバー
質量(g)
(約)63