プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
プリンス工業の おろし金
おろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18369088
品番
PR1397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
大根やにんじん、りんごなどの野菜や果物などをすりおろす際に
仕様
受け皿フック付(おろし)、食洗機使用可
材質
おろし:ステンレススチール おろし受け:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)D270×W104×H48
色
シルバー/ブラック
質量(g)
(約)243
タイプ
刃部:一方向斜目立