プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
プリンス工業の おろし金
おろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18369097
品番
PR1429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
薬味などをすりおろす際に
仕様
安全ホルダー・フタ付
材質
おろし本体:ステンレススチール 受皿:ポリプロピレン フタ・安全ホルダー:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)D142×W78×H37(フタ含む)
色
グリーン/シルバー
質量(g)
(約)107(フタ含む)
サイズ(mm)
すりおろし部:D120×W55