026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981

026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981
026 クリアシャートリュースグロー スイングベイト2.8” ケイテック 18372981

スイングベイト2.8”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)026 クリアシャートリュースグロー注文コード18372981品番026 クリアシャートリュースグロー
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

プロジェクトのゴールに据えたのは、もちろんオリジナルの再現。ですが2点だけ、機能にいっさい影響を与えず、かつ使い勝手と釣果を向上させるべくケイテックだからこそのマイナーチェンジを施しています。<1正中線。容易にフックをセットするためのくふう>本来備わっている能力を最大限に引き出すため、ボディセンターにフックをまっすぐ刺すのはワームフィッシングの基本。サイズが小さいほど大切な要素です。だけど「スイングベイト」は、デザイン上まっすぐ刺すのが難しい・・・そこでケイテックのそれには背中とお腹に正中線を設けました。メインボディ頭部からくびれにかけて、背中側とお腹側のどちらにも正中線を設けています。正中線を目安にフックをまっすぐにセットできます。<2「食わせ」力を増強するイカフレーバー配合>オリジナルが持つパールの色調変化や透明感のあるナチュラルなカラーリングを再現可能な範囲で、マテリアルにイカフレーバーを加えています。タフタイムにあとひと押しのきっかけを与える、あるいはバイトタイムを長くしてフッキングにつなげるための、独自の素材構成を探し出しています。 <ローインパクトだからこそ口を使う状況がある>ケイテックを代表するスイムベイト「スイングインパクト」(画像上)は、その名のとおりスイングするような、左右にテールを強く振る動きが特徴。一方、「スイングベイト」(画像下)は振り幅が狭く、極めてナチュラルな後方波動でフィッシュイーターの捕食本能に訴えかけます。同じカテゴリーに属していながら、両者はまったくの別物。それを理解し、攻略の引き出しを増やしてください。 <アクションと波動の違いを生むテールデザイン>「スイングインパクト」(画像上)はパドル(最後部のフラット面)の下端まで尾柄部(びへいぶ)がつながっていますが、「スイングベイト」(画像下)はパドルの上部しかテールと接続していません。つまり、パドルに水流が当たったとき、前者は受け止めようとする力が働き、後者はめくれあがって受け流すつくりになっているのです。もちろん「どちかが有効か?」は魚に聞くしかありません。 <取り出してすぐに使えるブリスターパック>スイムベイトの心臓部とも言うべきテール。その部分がパッケージのなかで曲がってクセがついてしまうと意図した動きが出せず、本来の役割を果たせなくなってしまう恐れがございます。そこで専用のブリスターを成型し、ひとつずつ分けて収納いたしました。とくにテールが細い「スイングベイト」はクセがつきやすいため、保管時だけでなく釣行時も、ワームボックス等には移さずブリスターに入れた状態での収納を推奨いたします。

用途
<スイムベイトの名作を、忠実に、完全復刻!>野尻湖や桧原湖をはじめとするハイランドクリアレイクのシークレットとして噂がうわさを呼び、ローカルの猛者たちから一般アングラーへと徐々に浸透、やがて定番化したTEMPTブランドの「スイムベイト」。惜しまれながらも廃盤となったこのスイムベイト(シャッドテールワーム)を、ケイテックが完全復刻いたしました。大胆なくびれから最後部にかけて細くテーパーのかかったボディと小ぶりなパドルから生み出される自然な微波動は、ケイテックが追求する「ULTIMATE LIFELIKE ACTION」そのもの。「スイングインパクト」や「イージーシャイナー」のアクションとは明らかに異なる、バスをスプークさせずに惹きつけるロールを抑えた極めて小刻みなテーリングが「スイングベイト」の身上です。言わばワームの「i字系」。
026 クリアシャートリュースグロー質量(g)1尾:約6.2サイズ(inch)2.8入数8フックサイズオフセットフック1/0もしくは2/0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする