曜日別特売
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069

320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069
320 銀トラ フラッパーグラブ4” ケイテック 18373069

フラッパーグラブ4”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)320 銀トラ注文コード18373069品番320 銀トラ
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

<ファクトリーロック>「フラッパーグラブ」のテールは、出荷時にファクトリーロックを施した状態となっております。これは、パッケージのなかでテールが曲がったりクセがついてしまうと本来のアクションを出せなくなるおそれがあり、それを防ぐためのくふうなのです。赤線部(画像)でカットし、ロックパーツを取り外してご使用ください(ハサミなどは必要なく、手で簡単に取りはずせます)。 <全速度対応のボディ形状>あらゆるリトリーブスピードで安定したスイム姿勢を保つため断面をV底にデザイン。回転を抑制し、飛距離アップにも貢献しています。また、各パーツはオフセットフックを装着した際、テールが下向きになるよう配置。これにより、グラビンバズでは着水直後からテールが即座に起動し、なめらかなアクションをピッアップまで持続します。 <フックのズレを抑制するための意匠>フルキャストやスキッピング、あるいは障害物とのコンタクト時、テールの付け根がギャップの隙間で遊ぶとフックのズレにつながってしまいます。それを防止するのが「フックホールドシステム」。この部分を通ってフックポイントが外に出ることで、格段にズレにくくなるのです。通常デザインの場合、フックの刺し口(画像赤)と抜き口(画像青)はボディに対してほぼ垂直なのですが、突起があると抜き口が少し前方にズレます(画像紫)。この位置関係がフックのズレにくさを生むのです。 <障害物をクリアする「クランクガード」>障害物に対するすり抜け性を向上させるためのパーツ。オフセットフックのクランク部分を隠せるので、倒れたアシやウッドチップなどもスルリと通過してスタックのリスクを軽減。頭部の強度アップにも貢献しています。 <グラブに生命を吹き込むフラッパーテール>クレイジーフラッパーで完成されたケイテック・オリジナルフラッパーテールをビッグカーリーに融合させました。水をしっかりとつかみ、ねじるようになびきながら乱水流を生み出すことでターゲットに存在を気づかせ、捕食本能を刺激します。

用途
<「投げて巻く」ソフトムービングベイト>それまで、障害物周りやボトムでのスローな誘いに限定されていたワームフィッシングに表・中層で巻いて喰わせるという革命的ストラテジーの扉を開いたカーリーテールグラブ。バスアングラーが増加の一途をたどった90年代中盤、投げて巻くだけのシンプルな操作で魚を手にすることのできるこのルアーは、バス釣りそのものの門戸を広げる重要な役割を担っていました。「フラッパーグラブ」はまさにこの「投げて巻く」というシンプルな使用法に重きを置いて開発。したがって適するリグはさまざまあれど、私たちがもっともおすすめしたいのはズバリ、ノーシンカーリグでのグラビンバズです。水面を使い、食性だけでなくリアクション的要素でもバスを反応させる釣法はむしろ今の時勢に即しており、一連の動作をよどみなく続けるための理想を形にしています。釣法が細分化され、高度な技術を要する場面も少なくない昨今にあって、シンプルに、投げて巻いて、巻いて投げて、ルアー釣りの醍醐味を味わうためのツール、それが「フラッパーグラブ」なのです。
320 銀トラ質量(g)1尾:約6.2サイズ(inch)4入数7フックサイズオフセットフック1/0もしくは2/0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする