曜日別特売
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139

529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139
529 クリスタルフラッシュ リトルスパイダー3” ケイテック 18373139

リトルスパイダー3”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)529 クリスタルフラッシュ注文コード18373139品番529 クリスタルフラッシュ
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

<スカート>スカート正面図(画像)。放射状にワーム頭部まら生える16本のスカート。ノンソルティー素材により、適度な張りとその透明感から水中では艶かしくフレアーします。 <ダブルテール>薄くて張りのあるダブルテール。効果的に水を噛み、ピリピリと俊敏にアクションします。 <ソリッドボディ>オフセットフックの使用も視野に入れた、ソリッドボディ。ワーム素材を使用することで既存のセンターホールを廃し、マス針ちょん掛けのみならずオフセットワームフックの使用が可能になりました。

用途
透明感のある繊細なスカート、そしてピリピリと俊敏に動くダブルテール。シリコンスカート製のスモールラバージグがまだ世に出回っていなかった時代に、林圭一が思い描き開発したフィネススカーテッドグラブです。当時からジグヘッド、ダウンショット、キャロライナそしてスプリットショットとあらゆるフィネスリグに対応し、常にステディな釣果をマークしてきました。最近のものは、透明感をさらに高めたノンソルティのワーム素材を使用。また天然イカフレーバーを配合した匂いつきの現代仕様でお届けします。リトルスパイダー。今なおケイテックが誇るフィネスベイトの決定版です。
529 クリスタルフラッシュ質量(g)1尾:1.7サイズ(inch)3入数8フックサイズマス針6、8 ジグヘッド・オフセットワームフック2、3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする