ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、食塩、寒天/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、着色料(カラメル、クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご
香味あずき味
栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.7g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.15g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸