ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、食塩、チキンブイヨン、ポークエキス、寒天、香辛料/トレハロース、香料、糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、くん液
アレルギー乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
香味ポテサラ味
栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.5g、炭水化物2.4g、食塩相当量0.26g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸