画像準備中

エネプリン プロテインプラス 40g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18373315 品番21728
参考基準価格(税別)¥237 販売価格(税込) ¥247
販売価格(税別)
229

食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
ほどよい甘さと苦味で飽きのこない風味。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、砂糖、コーヒー、寒天、大豆たんぱく/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご 香味コーヒー味 栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.3g、炭水化物2.3g、食塩相当量0.05g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする