曜日別特売
- 小型攪拌機付きMDドラム20L 関西機械工業 18373337

- 小型攪拌機付きMDドラム20L 関西機械工業 18373337
- 小型攪拌機付きMDドラム20L 関西機械工業 18373337

小型攪拌機付きMDドラム20L

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18373337
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。

容量(L)
20
注意
※MDドラムタンクは底部傾斜タンクではありません。排出方法により残液が生じます。※塩酸など撹拌によりガスが発生する液には使用しないで下さい。ガスが漏れ出ます。※液の排出後は攪拌機をタンクから取り外して下さい。タンクが転倒する可能性があります。※タンク:乳白色につき、内容液により液量が見えにくい場合があります。※フィッティング取付時、パッキンの隙間より液が漏れ出る可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする