MMOEB- 7A-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂 18373355

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)

(90件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18373355 品番MMOEB- 7A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

用途バイク用バッテリー 質量(kg)1.9 電圧(V)12 端子形状E バッテリー容量(Ah)6(10時間率) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)152×88×94 主な適合車種XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A) 他社参考品番(FURUKAWA)FTX7A-BS 他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に取扱説明書をよくご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18373355
2021-04-06
用途:
オートバイの予備バッテリー

かなり古いバイクであり冬場はエンジン始動性が低下します。1週間放置すると始動性が悪化するので充電しておいたバッテリーに交換します。購入後5年目になりますが充電圧は十分であり満足しています。

対象商品:
18373364
2019-02-10
用途:
バッテリー上がりの代わりに購入しましたが、直ぐにバッテリー上がりを起こして別の物に変更。

やはり、値段が安いだけあって当初の成果が得られませんでした。GSユアサのバッテリーに変更して現在に至っています。しかし、ホットグリップ専用のバッテリーとして一日20分程度の使用頻度で活用させて貰っています。

対象商品:
18373398
2018-07-05
用途:
単車のバッテリー交換

あまり乗らないので、すぐバッテリーがダメになります。
国内有名メーカーの高いものを騙し騙し使うより、毎年新品で購入した方が、自分の乗り方には合っています。

対象商品:
18373382
2018-05-24
用途:
寿命

月に1-2回エンジンをかけていましたが、長期保管バイクの場合、2年でバッテリー過放電となり、交換となりました。
値段が安く、当初は快適だったので、不満はありませんが、長期保管時は注意が必要です。

対象商品:
18373364
2018-02-26
用途:
旧車バイク(ラビットS301)のバッテリー交換
サービス業

念のため補充電しようとしましたが、キッチリ満充電されておりました。
特に問題なく使えたのでしばらく様子をみてみます。

対象商品:
18373355
2018-01-28
用途:
バイク バッテリー交換

マジェスティ125ccに使用しました。問題なく交換出来ました。標準的な仕様で価格も安く満足です。

対象商品:
18373364
2017-10-16
用途:
スクーター
ピデスアート 様 (製造業)

放置していた富士重工のラビットスクーターに使用しました。今までは小型の4Lタイプを使用していましたがバッテリー点火のラビットには小さすぎたようで大き目にしました。元気よくセルも回り走ってくれています。

対象商品:
18373355
2017-08-29
用途:
スクーターのバッテリー交換時

低価格で補償が有り重宝してます。必ずユーザーにいう事は、2週間以上乗らない場合「ターミナルを外す」事を伝えます。自己放電を知らない方が多く、高性能バッテリーでも電圧降下する事を理解してもらいます。私自身もこのバッテリーを使用していますが問題無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする