画像準備中

メイバランスArgMiniカップ 125mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18373471 品番1415071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥266
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エネルギーと必要な栄養素をまとめて補給できるアルギニン配合栄養食。
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!

ケース入数24 賞味期限製造後1年 原材料液状デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、アルギニン、pH調整剤、リン酸Ca、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 香味ミルク味 栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質7.5g、炭水化物25.0g、食塩相当量0.34g 栄養機能食品たんぱく質、食物繊維、ビタミン
注意
※医師栄養士の指導にもとづいて使用されることをお勧めします。
※静脈内等には絶対に注入しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする