オーラル ケア
オーラル ケアの 口腔ケア
オーラル ケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸引ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18373726
品番
5010006
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ブラシと一体化したチューブで誤嚥を防止。
吸引しながら歯磨きできます。
材質
柄:ポリプロピレン、毛材:PBT、チューブ:ポリ塩化ビニール
色
ブルー
質量(g)
約15.8
ケース入数
12
寸法(cm)
長さ:17、毛の長さ:1、チューブの長さ:約50、チューブ径:約0.4