バリアフリー静岡
バリアフリー静岡の バリアフリー商品
バリアフリー静岡の 段差スロープ
滑りにくいフラットレール フラットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18376210
品番
FRF-1000A
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
敷居を撤去して段差そのものをなくします。特殊な滑りにくい塗装仕上げです。
皿ビス用のビス穴があいているので、付属の皿ビスで固定するだけです。
付属品
取付用ビス×8本、両面テープ
材質
アルミ、表面:オレフィンシート
色
ブラウン
ケース入数(本)
8
寸法(cm)
幅12×長さ100×厚さ0.2