バリアフリー静岡
バリアフリー静岡の バリアフリー商品
バリアフリー静岡の 段差スロープ
滑りにくいフラットレール Zタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18376237
品番
FRZ-900A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
敷居を撤去して段差そのものをなくします。特殊な滑りにくい塗装仕上げです。
皿ビス用のビス穴があいているので、付属の皿ビスで固定するだけです。
付属品
皿ビス×12本、両面テープ
材質
アルミ、表面:オレフィンシート
色
ブラウン
ケース入数(本)
5
寸法(cm)
幅15×長さ90×厚さ0.2