和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの オーブンウェア
フラッコ IH対応キャセロール20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377400
品番
RB-3222
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
255×205×155
色
アイボリー
質量(g)
1200
容量(L)
1.11
寸法(cm)
25.5奥行×25.5幅×15.5高さ