色下塗り白
主な用途建物の内外部壁面、金属面、破風、雨どい
使用場所屋内外兼用
特性耐候
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
使用の目安塗装回数:2回
塗布面積(m2/缶)115〜135
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)ハケ・ローラー:5〜15、エアレス:10〜20
半硬化乾燥時間(時間)12(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11〜0.13
危険物の性状非水溶性