5×8×10 エアーコイルホース モノタロウ 18381064 5×8×10 エアーコイルホース モノタロウ 18381064 5×8×10 エアーコイルホース モノタロウ 18381064

エアーコイルホース

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18381064 品番 5×8×10
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。

内径×外径(Φmm)5×8 ホース長さ(mm)10000 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)約540 流体空気 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)5 寸法A(mm)500±30 外径(Φmm)8 使用範囲(mm)8000 寸法B(mm)150 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
注意
※流体圧力の確認後に使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18381064
2025-12-10
用途:
タイヤのエアー補充
運輸・通信業

モノタロウブランドでのコイルホースで1番長いのを購入さましたが軽くて使いやすいです。ただ、あと5メートルほど長い商品とかがあれば乗り換えしたいです。長いコイルホース希望します。

2025-11-03
用途:
タイヤのメンテナンス

エアホースがカールしているので、作業中の取り回しが楽で、収納時もコンパクトになり、便利です。カプラーで連結すれば、長さも自在で便利です。

対象商品:
18381064
2025-10-16
用途:
エアー処理
蘭 様 (農・林・水産業)

延長ホースとして購入です。
カールホースでは、なくても良いと思ます。

2025-07-22
用途:
切粉除去に

ちょっと手元の切粉を除去する際に使用。
コイルなのでビローンとホースがならないので、ちょっと使い・置く・ちょっと使い・置くみたいな使い方に便利。

2025-06-08
用途:
車・バイク・自転車のメンテナンス時に
その他業種

エアコンプレッサを中古で手に入れて、いろんなサイトで探したのですが、これがコスパ最高です。DIYでたまにしか使わないし、十分満足しています。

2025-02-06
用途:
倉庫の掃除に
山本ケミカル株式会社 様

前回買った黄色いコイルホースがエア漏れをし始めたので更新。
安定のコイルホースです。

対象商品:
18381055
2025-01-18
用途:
自動車整備diy
自動車・二輪車・自転車関連業

7mを購入、以前は別メーカーの5mを使ってましたがコチラは巻が強いのか5mと変わらない使用感です。10mでも良かっかな、質感も良く長持ちしそうです。

対象商品:
18381064
2024-01-05
用途:
エアー工具用のコイルホースとして

何年か前に購入したものが経年劣化できましたので、購入しました。前回も結構長い間使えたのでよかった。片づけるのもコイルタイプなので簡単で使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ツータッチカプラーとワンタッチカプラーはどのように違いますか。またワンタッチカプラーに使えますか。
回答:
ワンタッチカプラーは、プラグを差し込むとそのままささります。
ツータッチカプラーの場合、カプラを引いてからプラグをさしてもどします。
ツータッチカプラーもワンタッチカプラーに使えます。
2021-12-09
質問:
カプラサイズは、1/4でしょうか。
回答:
本商品の両端カプラは メス、オスともインチ表示(1/4)、2分(にぶ)でございます。
2人が参考にしています
2021-12-09
質問:
下記商品との違いは色のみでしょうか。他に耐久性や仕様の違いはございますか。

■モノタロウ エアーコイルホース 
色:イエロー
https://www.monotaro.com/g/00190692/
回答:
2商品の違いは、色のみとなります。
2021-12-09

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする