画像準備中

SR ブレーキフルードBF-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード18381067 品番SRB-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

日本工業規格(JIS)、米国運輸省規格(FMVSS)で要求される沸点を上回りながら、ABS作動性、リニアなペダルタッチに要求される動粘度性能もクリア。
DOT3とDOT4のラインアップで、一般整備用としても純正同等にご使用頂けます。
無色透明で、劣化状態がわかりやすい!

沸点(℃)【ウェット】150【ドライ】256 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする