ベアリングヒーターシマサームIH025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18381195 品番IH025
参考基準価格(税別)¥533,600 販売価格(税込) ¥437,800
販売価格(税別)
398,000

特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。

消費電力1.5KVA 電源100V 50/60HZ サイズ(水平バー)不要 本体質量(kg)3.5 設定時間(範囲)0〜10分 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121 設定温度範囲20〜180度 RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20 ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10 ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
関連資料:(1.02MB)
注意
※製品本体に傷の付きやすい素材を使用している為、新品であってもボディ表面に細かな傷が付いている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

ポータブルベアリングヒーターIH025
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする