小 ラバークリーナー 福岡工業 18382552

小 ラバークリーナー 福岡工業 18382552 小 ラバークリーナー 福岡工業 18382552

ラバークリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード18382552 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は危険物の数量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

こすり取るようにするときれいに剥がす事ができます。

用途はみ出したペーパーセメントを除去するのに使います。 寸法(mm)縦61×横55 寸法(縦×横)(mm)61×55 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
デザイン作業
有限会社シード 様 (サービス業)

あれこれ30年以上前から愛用しています。これからも永く続く商品であって欲しいと願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする