福岡工業
福岡工業の 接着剤
福岡工業の 剥離剤
ラバークリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
18382568
品番
大
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
こすり取るようにするときれいに剥がす事ができます。
用途
はみ出したペーパーセメントを除去するのに使います。
寸法(mm)
縦61×横55
寸法(縦×横)(mm)
61×55
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.0444kg