フジコン ねじなし端子台

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18387279 品番 F6021-32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
長さ(mm)【横向き】7〜10 グレー ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250 適合電線(mm2)0.6〜1.25(より線) Φ0.65〜1.6(単線) 定格(A)10 材質(基板)ナイロン66 絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)32 耐電圧(V)2000(1分間以上)
関連資料:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする