住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-ESKN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392946
品番
S25R-ESKNR1204-34
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BSKN425R