曜日別特売
L-12G 書画カメラ エルモ 18394008

書画カメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18394008品番L-12G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能
ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス
様々な角度から映せる300度回転するアーム
HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続
Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2
内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能
A3サイズ表示
HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能
UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能
別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能

付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする